カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
    • 金属製直管電線管(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 丸一鋼管(1)
導体外径(Φmm)
  • 26.5
  • 20.4(1)
  • 22.5(1)
  • 26(3)
  • 26.4(1)
  • 28.3(1)
  • 28.8(1)
  • 30.4(1)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
内径(Φmm)
  • 21.9(1)
  • 22.5(1)
長さ(m)
  • 3.66(5)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g22 電線管」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E厚さ(mm)(外面被覆)0.6
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管厚鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら