カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • KIV(8)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • KHD(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • オーナンバ(2)
  • タツタ電線(2)
  • 三沢電線(1)
  • 色カラー(9)
  • 色(9)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(6)
導体外径(Φmm)
  • 3.7
導体公称断面積(mm2)
  • 8(9)
芯数(C)
  • 1(4)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv8」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
39,980税込43,978
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
45,980税込50,578特価
1巻(100m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻(10m)ほか
当日出荷から101日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
57,980税込63,778
1巻
4日以内出荷から12日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60難燃性60度傾斜
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1黄/緑材質(導体)軟銅集合より線材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60度傾斜
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
46,980税込51,678
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
関連キーワード
kiv8sq特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら