139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品川電線KIV 22SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)22
1本(100m)
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルKIV
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。 定格60℃・600V 適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 ) 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品) 包装形態 難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。 導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2) 材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
1巻(200m)ほか
9,598 税込10,558
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

DK-MSDIV22KIVAD ムキソケD IV 22 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 22 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)22 仕様KIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル 試験電圧(V/1分)3000
1巻
8,698 税込9,568
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100 規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(100m)ほか
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カメダデンキCOSスリーブ
エコ商品
RoHS対応品
材質薄銅管、銀メッキ 種類COSスリーブ 肉厚t(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状COSスリーブ
1箱(30個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DK-MSDIV22 ムキソケD IV 22 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 22
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)22 付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種) 材質本体:アルミ、刃:スチール 全長(mm)103 質量(g)124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103 適合ドライバー3.6V 適合替刃S 剥き幅(mm)12~35
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

DK-MSDIV22AD ムキソケD IV 22 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 22 IV用アダプタ
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)22 仕様IV/HIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

DK-MSDIV22EMAD ムキソケD IV 22 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 22 EMIE/F用アダプタ
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)22 仕様EM IE/F用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。 トラスコ品番306-1442 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

抵抗 22Ω。許容差 ±5%。定格電力 100W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 フランジ取り付け。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 22 117mm。直径 22mm。長さ 117mm。動作温度 Min -55℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

抵抗 22Ω。許容差 ±5%。定格電力 200W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 ボルトオン。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 27 168mm。直径 27mm。長さ 168mm。構造 巻線℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

抵抗 22Ω。許容差 ±5%。定格電力 280W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 ボルトオン。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 32 250mm。直径 32mm。長さ 250mm。構造 巻線℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様抵抗:22Ω●許容差:±5%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167&#x27;) 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151&#x27;) 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154&#x27;) 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160&#x27;) 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ) 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)3 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備) 表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242 測定モード重量 防塵防水性能IPX58 安定時間(秒)0.5以内 バッテリー稼動時間約50時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
52,980 税込58,278
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ) 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)3 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備) 表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242 測定モード重量 防塵防水性能IPX58 安定時間(秒)0.5以内 バッテリー稼動時間約50時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール。防塵防水保護等級:IPX8。ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など 全長(mm)155 質量(g)100
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-MSDKBS ムキソケD 替刃 S タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー 適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38 材質スチール 質量(g)2 適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷