種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
規格JIS C3307
RoHS指令(10物質対応)対応
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
規格JIS C 3317
仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。
用途180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。
色白
使用温度範囲(℃)-55~180
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。
色茶
使用温度範囲(℃)0~400
材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
編組絶縁体:シリカガラス編組
材質(導体)ニッケル線
関連資料カタログ(0.17MB)
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線
規格JIS C 3612
仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)75
荷姿たば
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)600
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性
・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可
・マルチ認証 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング
用途機器用電線
規格<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
定格電圧(V)600
許容温度(℃)110
定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード