カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • CV・CVT(1)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 大電(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(3)
芯数(C)
  • 3(4)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 1.1(7)
  • 1.5(7)
  • 1.8(7)
  • 2.5(7)
  • 2.7(2)
  • 3.1(16)
  • 3.4(2)
  • 3.7(5)
  • 4.1(2)
  • 4.9(4)
  • 5.1(3)
  • 6.1(2)
  • 7(4)
  • 7.7(2)
  • 9.1(4)
  • 10.2(2)
  • 11.6(3)
  • 12.7(2)
  • 15.2(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 3芯」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
26,980税込29,678
1巻(30m)ほか
翌日出荷
心数(C)3
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,598税込3,958
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合シース色灰色を基準とする導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
長さ(m)50心数(C)3絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応