種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)単心
素線数7
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
規格JIS C 3317
仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード