カテゴリ
- 電気材料(13)
- IV(12)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(13)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(7)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(7)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 300(4)
導体タイプ
- より線(9)
規格/略称
- EM IE/F(1)
- HIV(3)
- IV(5)
シース色
カラー(10)
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 3
- 0.9(12)
- 1.1(24)
- 1.35(11)
- 1.5(21)
- 1.6(8)
- 1.8(30)
- 2(14)
- 2.4(11)
- 2.5(17)
- 3.1(17)
- 3.6(11)
- 3.7(12)
- 4.8(13)
- 4.9(10)
- 6(11)
- 7.8(11)
- 10(9)
- 13(9)
- 16.1(7)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 1(10)
1
定格電圧
- 600(10)
600
許容電流
- 49(4)
- 60(2)
49・60
絶縁体色
- 白(7)
- 緑(8)
- 赤(7)
- 青(6)
- 黄(6)
- 黒(7)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(5)
- 75(4)
- -(1)
60・75・-
仕上外径
- 5(10)
5
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 愛知電線(2)
- エスコ(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- ユーボン(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・エスコ・SFCC(旧:昭和電線)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「iv 2.0」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥12,980税込¥14,2781巻(25m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600V ビニル絶縁電線
愛知電線¥79,980税込¥87,9781巻(300m)3日以内出荷から4日以内出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥98,980~税込¥108,878~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV