5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1巻(10m)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
RoHS
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)