17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻(30m)
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
59,980 税込65,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(20個)
64,980 税込71,478
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)