商品豆知識
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
超耐油性、耐寒性
用途低温地向けの機械、装置での使用
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
関連キーワード