18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格JIS C8430
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(15m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(15m)
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1巻
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質鋳鉄 タイプHDZ 種類直線2方出 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


材質鋳鉄 タイプ厚鋼 HDZ 種類直線2方出 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


三桂製作所ケイフレックス
RoHS
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三桂製作所CSAケイフレックス
RoHS
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色 規格CSA規格品 温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(15m)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)