防水タイプです。
マシンフレキに使用します。
種類ストレート
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
色黒
耐熱温度(℃)80
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色黒
種類ストレート
材質難燃PE
仕様単層波付管
材質PC
サイズΦD:24、L:24、Φd:16、l:21.5
アズワン品番64-2287-17
1個
¥120
税込¥132
3日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
種類クイック型ストレート
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
色黒
種類45°曲がり
色黒
種類90°曲がり
材質PC
サイズΦD:22.5、L:23、Φd:15、l:20.5
アズワン品番64-2287-16
1個
¥110
税込¥121
3日以内出荷
防水型のコネクタです。
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2
適合ホースサイズマシンフレキ36
アズワン品番64-2286-90
1個
¥3,230
税込¥3,553
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62
適合ホースサイズマシンフレキ16
アズワン品番64-2286-92
1個
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62
適合ホースサイズマシンフレキ16
アズワン品番64-2286-87
1個
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2
適合ホースサイズマシンフレキ36
アズワン品番64-2287-03
1個
¥2,610
税込¥2,871
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62
適合ホースサイズマシンフレキ16
アズワン品番64-2286-99
1個
¥1,120
税込¥1,232
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62
適合ホースサイズマシンフレキ16
アズワン品番64-2287-05
1個
¥1,120
税込¥1,232
3日以内出荷
関連キーワード