1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル5D-2W 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)110 導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/1.4 導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)27(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ