カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(3)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 行田電線(2)
  • 菅波電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 38(6)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 3(2)
導体外径(Φmm)
  • 7.8
  • 0.38(4)
  • 0.48(4)
  • 0.61(5)
  • 0.76(5)
  • 0.9(5)
  • 1.1(15)
  • 1.21(5)
  • 1.5(16)
  • 1.53(5)
  • 1.8(16)
  • 2.4(6)
  • 2.5(6)
  • 3(5)
  • 3.1(7)
  • 3.6(6)
  • 3.7(5)
  • 4.8(6)
  • 4.9(5)
  • 6(5)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 50(3)
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「より線」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
裸軟銅線 菅波電線裸軟銅線菅波電線(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
339,800税込373,780
1巻(50m)
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(36件のレビュー)
53,980税込59,378
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら