カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 2PNCT(1)
    • VCT(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(1)
  • 22(3)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 7
  • 0.7(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(12)
  • 1.5(11)
  • 1.8(13)
  • 2.5(10)
  • 3.1(10)
  • 3.7(6)
  • 4.9(4)
  • 9.1(3)
  • 10.2(1)
  • 11(1)
  • 11.6(2)
  • 11.7(1)
  • 12.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15.2(2)
  • 18.7(1)
  • 19.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
電線 2pnct特集