カテゴリ

  • 電気材料(1)
さらに商品を絞り込む
  • 伸興電線(1)
  • 4(1)
  • 100(1)
  • 0.18
  • 0.2(1)
  • 0.3(10)
  • 0.5(22)
  • 0.75(39)
  • 1.25(40)
  • 2(35)
  • 2.0(4)
  • 3.5(11)
  • 5.5(4)
  • 導体公称断面積(mm<sup>2</sup>)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「vctf 2.0 4芯」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
4,898税込5,388特価
1本(100m)
当日出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
vctf 0.5 2c特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら