7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1巻(100m)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

FEP 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気 カスタマイズ可
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5 サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5 絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3 概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44 許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60 材質(導体)すずめっき軟銅線 材質(絶縁体)FEP樹脂 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500 耐電圧(V/min)(水中・AC)1500 定格温度(℃)200 定格電圧(V)600 導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38 特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,107 税込4,518
5日以内出荷

全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。 定格電圧(V)100未満 全長(m)100 素線径(mm)0.18 シース色 定格温度(℃)60以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 材質(絶縁体)PTFE 材質(導体)SA 使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260 試験電圧(V/1分)AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
1巻
35,980 税込39,578
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)