可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
関連キーワード