「導体公称断面積(mm2 ) 」から絞り込む
導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 0.5すべて解除
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ 4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途 導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000(水中)
通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ 4日以内出荷
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途 100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 標準条長(m) 200 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 1000(水中)
電子・通信機器用耐熱ビニル電線 リケンケーブルテクノロジー ¥ 9,998税込 ¥ 10,998
1巻(200m×1巻)
6日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
用途 電子・通信機器の内部配線に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
M12対応センサケーブル固定用 タツタ電線 ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1巻(100m)
4日以内出荷 から 111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応RoHS2指令に準拠しております。
用途 近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線 型式 Style 2517 定格電圧 300 適合規格 UL758 対応コネクタ M12 使用環境 固定 難燃性 VW-1 仕上外径(mm) 6 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
M12対応センサケーブル可動用 タツタ電線 ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1巻(100m)
4日以内出荷 から 111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応RoHS2指令に準拠しております。
用途 近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線 型式 Style 2517 定格電圧 300 適合規格 UL758 対応コネクタ M12 使用環境 可動 難燃性 VW-1 仕上外径(mm) 6 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐屈曲K熱電対用補償導線 二宮電線工業 6日以内出荷
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途 射出成形機やロボット等の可動部の配線に。 色 青 長さ(m) 100 芯数 2 導体断面積(mm2 ) 0.5 仕上外径(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
スパイラル(横巻)マイクコ-ド 長岡特殊電線 ¥ 9,198~税込 ¥ 10,118~
1巻(100m)
9日以内出荷
全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途 ・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。 定格電圧(V) 100未満 全長(m) 100 素線径(mm) 0.18 シース色 灰 定格温度(℃) 60以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線 ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途 各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR) 定格電圧(V) 100未満 素線径(mm) 0.18 シース色 ソフト黒 定格温度(℃) 105以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 素線の種類 すずめっき軟銅線
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線 ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1巻(100m)
4日以内出荷 から 9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途 各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR) 定格電圧(V) 100未満 素線径(mm) 0.18 シース色 ソフト黒 定格温度(℃) 105以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 素線の種類 すずめっき軟銅線
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ) 長岡特殊電線 ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
用途 各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR) 定格電圧(V) 100未満 素線径(mm) 0.18 シース色 ソフト黒 定格温度(℃) 105以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 素線の種類 すずめっき軟銅線
マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
端末処理がしやすい。
外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途 100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。 試験電圧 500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社 ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~特価
1巻(100m)
当日出荷 から 41日以内出荷
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。
柔軟性は広い温度範囲で安定しています。
可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。
導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途 柔軟性を必要とする配線
有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線 長さ(m) 100 絶縁体 多孔質PTFE 連続使用温度(℃) 150 絶縁体厚さ(mm) 0.35 材質(導体) すずめっき無酸素軟銅線
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用
8mm2 ~100mm2 は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2 ~100mm2 )(0.5mm2 、150~325mm2 は電気用品対象外)
用途 600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V) 600 耐熱温度(℃) 60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000
単心ビニール コード VSF 三沢電線 5日以内出荷 から 9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途 300V以下の電気器具内配線 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子通信機器用電線 KV 三沢電線 ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~特価
1巻(1巻×200m)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途 電子・通信機器の内部配線 適合規格 JCS 3368 準拠 定格電圧(V) 300 加工 スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m) 200 定格温度(℃) 60 耐電圧(V/min) 1000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線 当日出荷 から 11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2 ~)
用途 600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線 当日出荷 から 6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途 300V以下の電気器具内配線 定格電圧(V) 300 加工 スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m) 200 絶縁体厚さ(mm) 0.8 絶縁抵抗(MΩ/km) 最小:0.01(60℃)/0.005(75℃) 定格温度(℃) 75(器具内に限り105) 耐電圧(V/min) 1000
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線 9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色 クリアグレー(薄灰) 長さ(m) 100 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上(20℃) 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法 定格温度(℃) 60以下 シース色 クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応) 対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 当日出荷 から 61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル) 当日出荷 から 13日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性です。
用途 モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 定格電圧(V) 600 色(絶縁体) 黒 定格温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。
2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。
3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。
4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途 電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。 定格電圧(V) 150 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10
キャブタイヤ丸形コード JAPPY (21件のレビュー) ¥ 919~税込 ¥ 1,011~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線 ¥ 59,980~税込 ¥ 65,978~
1巻(100m)
5日以内出荷
産業機械や医療機器などの回転する駆動部への布設を想定し、「ねじり」耐久性に特化したロボットケーブルです。
5,000万回以上のねじり耐久性を実現。(ねじり間隔500mm)
局所的なねじりに強い。(ねじり間隔100mmでも、1,000万回以上の耐久性を確保)
切れにくい特殊シールド(柔軟かつ高張力に優れた特殊導体を採用し、シールドの耐久性も抜群)。
用途 スカラロボット、ティーチペンダント接続ケーブル、
治療用診察台、医療用X線診断装置(Cアーム)など。 シース色 黒つや消し 全長(m) 100 材質(シース) 耐油性PVC
平形ビニール電線 エスネット 3日以内出荷 から 7日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途 300V以下の機器配線に使用されます。 長さ(m) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1本(10m)ほか
7日以内出荷
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途 端末機器用対ケーブル 電圧(V) 60 許容温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線 ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1本(10m)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途 端末機器用対ケーブル 電圧(V) 60 許容温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクロホン用ビニルコード MVV-S 富士電線工業 5日以内出荷
編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
規格 JCS 4271:2003 定格電圧 小勢力回路及び弱電流回路用コード(60V以下) 最高使用温度(℃) 60
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1本(100m)
5日以内出荷
ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。
ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。
メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。
細径ながら600V定格に対応しています。
対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途 可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど 全長(m) 100
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線 ¥ 5,198~税込 ¥ 5,718~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途 搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線 ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1本(10m)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。
柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。
細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。
環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線 ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 ¥ 4,198~税込 ¥ 4,618~
1本(10m)ほか
当日出荷 から 35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
マルチラバロン電線 富士電線工業 ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1巻(10m)ほか
翌日出荷 から 9日以内出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット (5件のレビュー) ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途 工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類 産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm) 0.4 耐熱温度(℃) -100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線 当日出荷 から 9日以内出荷
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。
「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。
「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。
RoHS指令対応品です。
用途 OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。 種類 FA用ケーブル 色 灰 定格電圧(V) 100未満
ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業) 9日以内出荷
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。
シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。
RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。
すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。
UL、c-UL規格対応(AWM2464)
CC-LinK可動用ケーブル JMACS(日本電線工業) 9日以内出荷
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類 FA用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 色 茶 概算質量(kg/km) 75 仕上外径(Φmm) 約8 仕様 Ver.1.10 静電容量(nF/km) 60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500以上 耐電圧(V/min) AC350又はDC500 導体公称断面積(mm2 ) 0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 37.8以下 特性インピーダンス(Ω) 110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応