耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
色青
厚さ(mm)(ビニル)0.8
耐電圧(V)(水中)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
関連キーワード