15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスネット平形ビニール電線
エコ商品
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 材質(絶縁体)PTFE 材質(導体)SA 使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260 試験電圧(V/1分)AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
1巻
24,980 税込27,478
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。 試験電圧500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

オーナンバ通信機器用耐熱ビニル電線
エコ商品
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 標準条長(m)200 絶縁抵抗(MΩ/km)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000(水中)
1巻(200m)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
エコ商品
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線 定格電圧(V)300 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃) 定格温度(℃)75(器具内に限り105) 耐電圧(V/min)1000
1巻(200m)
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線 長さ(m)100 絶縁体多孔質PTFE 連続使用温度(℃)150 絶縁体厚さ(mm)0.35 材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
1巻(100m)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

長岡特殊電線スパイラル(横巻)マイクコ-ド
エコ商品
全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。 定格電圧(V)100未満 全長(m)100 素線径(mm)0.18 シース色 定格温度(℃)60以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)