カテゴリ

  • 電気材料(49)
    • VCTF(33)
    • VCT(2)
    • VCTFK(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 倉茂電工(11)
  • 三ツ星(3)
  • 弥栄電線(2)
  • エスネット(3)
  • ユーボン(1)
  • KHD(1)
  • 伸興電線(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • オーナンバ(4)
  • カワイ電線(4)
  • オーム電機(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(13)
  • 0.5(24)
  • 1.25(50)
  • 2(46)
  • 3.5(9)
  • 5.5(5)
芯数(C)
  • 2(36)
  • 3(37)
  • 4(31)
  • 5(17)
  • 6(19)
  • 7(14)
  • 8(18)
  • 10(18)
  • 12(18)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(16)
  • 20(15)
  • 24(4)
  • 26(2)
  • 30(11)
  • 40(5)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 20(13)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(10)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(31)
  • 5000(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(14)
  • 色(15)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(22)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(4)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 5.6(1)
  • 6.6(1)
  • 7(1)
1.1・1.5・1.8・2.3・4.6・5・5.6・6.6・7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct-f」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード弥栄電線(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻(100m)
当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306仕様PSE適合絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(100m)
当日出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ビニルキャブタイヤ長円形コード富士電線工業(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻(100m)
当日出荷
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から3日以内出荷
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード弥栄電線
8,898税込9,788
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットソフトビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
1,798税込1,978
1巻
3日以内出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。長さ(m)10定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15タイプソフトタイプ
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
8,798税込9,678
1巻(100m)
翌々日出荷から8日以内出荷
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
ビニルキャブタイヤコード 伸興電線ビニルキャブタイヤコード伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
1,398税込1,538
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボンソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)ユーボン
3,198税込3,518
1巻(10m)
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット
7,998税込8,798
1巻(100m)
3日以内出荷
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)カワイ電線
28,980税込31,878
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
313,750税込345,125
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
11,980税込13,178
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
7,898税込8,688特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース伸興電線
12,980税込14,278
1本(100m)
7日以内出荷から10日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業ソフトビニールキャップタイヤケーブル富士電線工業(13件のレビュー)
24,499税込26,949
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
27,980税込30,778
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)オーナンバ
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷
3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
61,980税込68,178
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
関連キーワード
vct-fk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct-fk