絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。
外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。
種類産業機械用ケーブル
色うす灰(艶消し)
材質(シース)ソフトビニル
材質(絶縁体)耐熱ビニル
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)500(空中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類通信ケーブル
シース色黒
色黒
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類産業機械用ケーブル
色黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨
材質(シース)すずめっき軟銅線編組
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合
使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105
耐電圧(V/min)AC1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
定格温度(℃)105
定格電圧(V)150
適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210
難燃性VW-1,FT1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード