11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m)100 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
6,598 税込7,258
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

富士電線工業マルチラバロン電線
RoHS
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
1巻(100m)
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

  • 関連カテゴリ
  • VCTF