14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,730 税込1,903
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1巻(100m)
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1巻(153m)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,598 税込9,458
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(20℃) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。 定格電圧(V)100未満 全長(m)100 素線径(mm)0.18 シース色 定格温度(℃)60以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 材質(絶縁体)PTFE 材質(導体)SA 使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260 試験電圧(V/1分)AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
1巻
45,980 税込50,578
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)