VCTF (16) 導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 0.5すべて解除
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途 機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃) 固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース) 耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体) ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース色 黒 導体 軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) ¥ 249,375税込 ¥ 274,313
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 5000 材質(シース) 光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体) 非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性 電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) シース厚(mm) 1 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ テープ なし(充実型) 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット 当日出荷 から 3日以内出荷
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 最高使用温度(℃) 60 最低使用温度(℃) 固定/移動:-25/-15
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工 翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途 機器間、配電盤等への配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工 翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工 翌々日出荷 から 3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ビニソフトVCTF22 倉茂電工 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途 各種小型電気機器配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (88件のレビュー) 当日出荷 から 64日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
キャブタイヤ丸形コード JAPPY (21件のレビュー) ¥ 919~税込 ¥ 1,011~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
マルチラバロン電線 富士電線工業 翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 当日出荷 から 8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途 100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 耐電圧(V/min) 5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 当日出荷 から 20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途 測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 灰
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工 (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途 電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類 産業機械用ケーブル 色 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
ソフトVCTF 倉茂電工 (9件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
柔軟性
用途 各種小型電気機器への配線
工作機械への配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.8 色 黒 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 (199件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2 、0.5mm2 は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線 7日以内出荷 から 13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線 5日以内出荷
100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。
用途 100V未満の制御信号等に。 導体公称断面積(mm2 ) 0.5 素線径(mm) 0.18 絶縁体厚さ(mm) 0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 37.8 シース厚(mm) 1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 素線数 20 耐電圧(V/min) 1000