可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)単心
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
厚さ(mm)(ビニル)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
関連キーワード