カテゴリ

  • 電気材料(23)
    • VCTF(7)
    • VCT(3)
    • 可動用ケーブル(6)
    • 固定用ケーブル(7)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(3)
  • 倉茂電工(3)
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 沖電線(1)
  • 長岡特殊電線(3)
  • 大電(3)
  • カワイ電線(3)
  • 伸興電線(2)
  • JAPPY(1)
  • 日合通信電線(1)
芯数(C)
  • 6(20)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(3)
  • 0.3(12)
  • 0.5(18)
  • 0.519(1)
  • 0.823(1)
  • 1(1)
  • 1.25(25)
  • 1.31(1)
  • 1.5(1)
  • 2(17)
  • 3.5(3)
  • 16(6)
  • 18(6)
  • 20(5)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26(2)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(9)
  • 15(3)
  • 20(11)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(15)
導体外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(10)
  • 1.2(4)
  • 1.8(1)
  • 2.7(1)
  • 19(1)
  • 色(6)
  • 色(7)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 6芯」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロホン用ビニルコード カワイ電線マイクロホン用ビニルコードカワイ電線
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
3,698税込4,068
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
9,898税込10,888
1本(10m)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
マルチラバロン電線 富士電線工業マルチラバロン電線富士電線工業
9,998税込10,998
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
89,980税込98,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
29,980税込32,978特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
63,980税込70,378
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T日合通信電線
95,880税込105,468
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
47,980税込52,778
1本(100m)
6日以内出荷から9日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
29,980税込32,978
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら