13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)


導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
エコ商品
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
1巻(200m)ほか
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)200 厚さ(mm)(ビニル)0.8 耐電圧(V)(水中)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV
種類産業機械用ケーブル
1巻(200m)ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連キーワード
  • 関連カテゴリ
  • KIV