VCTF (41) VCT (2) VCTFK (4) 導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 0.75すべて解除
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途 ?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 定格電圧(V) 300以下 準拠規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗(MΩ/km) (20℃)5 定格温度(℃) 60 (HVCTFは75 ) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) (水中)1000
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途 機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃) 固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース) 耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体) ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース色 黒 導体 軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) ¥ 313,750税込 ¥ 345,125
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 5000 材質(シース) 光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体) 非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性 電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) シース厚(mm) 1 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ テープ なし(充実型) 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線 翌々日出荷 から 3日以内出荷
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。
MVV-Sの相当品としても使えます。
用途 主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 翌々日出荷 から 8日以内出荷
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途 主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 リード線芯数 2
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線 翌々日出荷 から 7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途 2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット 当日出荷 から 3日以内出荷
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 最高使用温度(℃) 60 最低使用温度(℃) 固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット 3日以内出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 長さ(m) 10 定格電圧(V) 300 最高使用温度(℃) 60 最低使用温度(℃) 固定/移動:-25/-15 タイプ ソフトタイプ
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線 9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色 クリアグレー(薄灰) 長さ(m) 100 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上(20℃) 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法 定格温度(℃) 60以下 シース色 クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応) 対応
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工 翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途 機器間、配電盤等への配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工 翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工 翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工 翌々日出荷 から 3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ビニソフトVCTF22 倉茂電工 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途 各種小型電気機器配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (88件のレビュー) 当日出荷 から 64日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
キャブタイヤ丸形コード JAPPY (21件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線 (1件のレビュー) 当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C) 2 適合規格 JIS C3306 絶縁体厚さ(mm) 0.6 シース厚(mm) 1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 耐電圧(V/min) 1000
マルチラバロン電線 富士電線工業 ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 テープ - 材質(導体) 細線化軟銅集合より線 材質(シース) 耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体) 耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) 水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km) 10(最小・20℃時) 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 当日出荷 から 20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途 測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 灰
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 絶縁体厚さ(mm) 0.6 耐電圧(V/min) 1000(水中) 適合規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応