カテゴリ

  • 電気材料(59)
    • VCTF(45)
    • VCT(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 三ツ星(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(5)
  • KHD(1)
  • エスコ(20)
  • 伸興電線(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • カワイ電線(4)
  • エスネット(3)
  • 弥栄電線(2)
  • オーム電機(1)
  • JAPPY(1)
  • ユーボン(1)
芯数(C)
  • 2(30)
  • 3(30)
  • 4(24)
  • 5(9)
  • 6(12)
  • 7(7)
  • 8(11)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(8)
  • 20(8)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(10)
  • 0.5(17)
  • 1.25(51)
  • 2(37)
  • 2.0(8)
  • 3.5(12)
  • 5.5(2)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(19)
  • 15(1)
  • 20(16)
  • 25(1)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(17)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(24)
  • 5000(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(16)
  • 色(18)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(16)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2.3(4)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 5.6(1)
  • 6.6(1)
  • 7(1)
1.1・1.2・1.5・2.3・4.6・5・5.6・6.6・7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 2.0」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
313,750税込345,125
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)カワイ電線
28,980税込31,878
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
8,798税込9,678
1巻(100m)
翌々日出荷から8日以内出荷
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
9,898税込10,888
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
20,700税込22,770
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
17,100税込18,810
1巻
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から3日以内出荷
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットソフトビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
1,798税込1,978
1巻
3日以内出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。長さ(m)10定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15タイプソフトタイプ
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
クリアグレー(薄灰)長さ(m)100絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
38,300税込42,130
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
6,890税込7,579
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット
7,998税込8,798
1巻(100m)
3日以内出荷
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード弥栄電線(1件のレビュー)
6,926税込7,619
1巻(100m)
当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
マルチラバロン電線 富士電線工業マルチラバロン電線富士電線工業
3,598税込3,958
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボンソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)ユーボン
2,598税込2,858
1巻(10m)
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
6,810税込7,491
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
vctf 0.5 2c特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら