VCTF (7) 導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 0.75すべて解除
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線 翌々日出荷 から 3日以内出荷
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。
MVV-Sの相当品としても使えます。
用途 主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 当日出荷 から 20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途 測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 灰
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 絶縁体厚さ(mm) 0.6 耐電圧(V/min) 1000(水中) 適合規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース 伸興電線 7日以内出荷 から 10日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 電圧(V) 300 適合規格 PSE 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線 7日以内出荷 から 13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応