多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ¥5,298~税込¥5,828~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工¥7,198~税込¥7,918~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色黒導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線¥4,298~税込¥4,728~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
FOプレンVCTF36SB倉茂電工¥139,800税込¥153,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
ハイプレンVCT531XX倉茂電工¥139,800税込¥153,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工¥139,800税込¥153,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工¥99,980税込¥109,978
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)¥29,980税込¥32,978特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
マルチラバロン電線富士電線工業¥14,980~税込¥16,478~
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル色黒
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル色灰
ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100色灰絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8色黒材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(198件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCTF倉茂電工¥6,898~税込¥7,588~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応