VCTF (23) VCT (1) 導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 1.25すべて解除
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途 ?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。 定格電圧(V) 300以下 定格温度(℃) 60 (HVCTFは75 ) RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途 ?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 定格電圧(V) 300以下 準拠規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗(MΩ/km) (20℃)5 定格温度(℃) 60 (HVCTFは75 ) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) (水中)1000
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途 機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃) 固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース) 耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体) ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース色 黒 導体 軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線 翌々日出荷 から 3日以内出荷
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。
MVV-Sの相当品としても使えます。
用途 主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線 9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色 クリアグレー(薄灰) 長さ(m) 100 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上(20℃) 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法 定格温度(℃) 60以下 シース色 クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応) 対応
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工 翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途 機器間、配電盤等への配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工 ¥ 71,980~税込 ¥ 79,178~
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工 ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1本(100m)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ビニソフトVCTF22 倉茂電工 (1件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1本(100m)
翌々日出荷 から 7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途 各種小型電気機器配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V) 300
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (88件のレビュー) 当日出荷 から 64日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 当日出荷 から 20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途 測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 灰
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 絶縁体厚さ(mm) 0.6 耐電圧(V/min) 1000(水中) 適合規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工 (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途 電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類 産業機械用ケーブル 色 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
ソフトVCTF 倉茂電工 (9件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
柔軟性
用途 各種小型電気機器への配線
工作機械への配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.8 色 黒 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
カールコード(白) 長岡特殊電線 (3件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途 電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 白 リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E
カールコード(黒) 長岡特殊電線 (7件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途 電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業 (43件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途 300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 (198件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2 、0.5mm2 は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCTF 倉茂電工 ¥ 5,598~税込 ¥ 6,158~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃) 固定時/-40~60 定格電圧(V) 300 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体 ビニル混合物/PVC 難燃性 60°傾斜 導体 軟銅集合線 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線心を円形により合わせ テープ 8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブルタイプ VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース 伸興電線 7日以内出荷 から 10日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 電圧(V) 300 適合規格 PSE 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線 7日以内出荷 から 13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線 当日出荷 から 5日以内出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格 JIS C3306 絶縁体厚さ(mm) 0.6 シース厚(mm) 1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 耐電圧(V/min) 1000