カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • IV(1)
    • 固定用ケーブル(3)
    • KIV(2)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 三ツ星(1)
  • 菅波電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 福電(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 100
  • 0.2(4)
  • 0.3(8)
  • 0.5(15)
  • 0.75(20)
  • 1.25(30)
  • 2(26)
  • 3.5(15)
  • 5.5(14)
  • 8(13)
  • 14(13)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(16)
  • 24(5)
  • 26(4)
  • 28(4)
  • 38(12)
  • 60(11)
芯数(C)
  • 1(2)
導体外径(Φmm)
  • 13(2)
  • 13.0(1)
  • 14.7(2)
  • 18.5(1)
長さ(m)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(4)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「より線」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
26,980税込29,678
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
179,800税込197,780
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
39,900税込43,890特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60難燃性60度傾斜
裸軟銅線 菅波電線裸軟銅線菅波電線(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1巻
当日出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
より線端子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら