トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠
試験電圧3000V
周囲温度(℃)30
導体最高許容温度(℃)115
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
1巻(10m)
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)EPゴム
材質(導体)すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)80/最高
関連キーワード