耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気4日以内出荷から11日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル色白型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10色白材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応