3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(300m)
259,800 税込285,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(30m)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
RoHS
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 規格JIS C 3612 仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 荷姿たば RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

関連キーワード