カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 2PNCT(6)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(1)
  • S-FREE(エスフリー)(4)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2(6)
  • 3.5(8)
  • 5.5(9)
  • 8(6)
  • 22(6)
  • 38(6)
  • 60(4)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 4.9(2)
  • 7(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
11,980税込13,178特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
24,980税込27,478特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
38,980税込42,878
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
35,980税込39,578
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
2PNCTカテゴリ
関連カテゴリ