9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2 適合規格JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
6,926 税込7,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)