カテゴリ
- 電気材料(12)
- IV(7)
- KIV(5)
絞り込み
シース色
カラー(6)
黒(5)
長さ(m)
- 200(2)
- 300(7)
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 22(1)
- 200(6)
導体外径(Φmm)
- 1.8(5)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(5)
導体タイプ
- より線(4)
- 単線(2)
より線・単線
芯数(C)
- 1(8)
1
定格電圧
- 600(7)
600
許容電流
- 27(3)
- 35(1)
- 42(1)
27・35・42
絶縁体色
- 白(7)
- 緑(5)
- 赤(6)
- 青(7)
- 黄(6)
- 黒(6)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(6)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3.4(4)
- 3.6(2)
3.4・3.6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- JAPPY(1)
- 三沢電線(2)
- KHD(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 品川電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・三沢電線・KHD・SFCC(旧:昭和電線)・品川電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「iv2.0」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥34,980税込¥38,4781巻(200m)4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
HKIV 2.0SQ
品川電線¥38,980税込¥42,8781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥76,980税込¥84,6781巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV
三沢電線¥22,980税込¥25,2781巻(200m)5日以内出荷から18日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600標準条長(m)200加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称H-HKIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV
矢崎エナジーシステム¥33,980税込¥37,3781巻(300m)3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型