【電気材料】VCT VCT (16) 【電気材料】VCTF VCTF (36) 出荷目安: 3日以内導体公称断面積(mm2 ): 2すべて解除
富士電線工業 (51件のレビュー) ¥ 5,198~税込 ¥ 5,718~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途 工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
富士電線工業 (18件のレビュー) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
用途 600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 E
三ツ星 (28件のレビュー) 当日出荷 から 24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途 600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 色 灰 種類 産業機械用ケーブル
富士電線工業 (202件のレビュー) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2 、0.5mm2 は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
富士電線工業 (3件のレビュー) ¥ 37,980~税込 ¥ 41,778~
1巻(100m)
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E シース色 黒
富士電線工業 (24件のレビュー) ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途 300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 定格電圧(V) 300 材質(シース) 塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 耐熱性塩化ビニル混合物 最高使用温度(℃) 60 絶縁体厚さ(mm) 0.6 シース厚(mm) 1 シース色 黒 材質(導体) 軟銅集合撚線 最低使用温度(℃) -30(固定)/-15(移動時) 規格/略称 VCTF
富士電線工業 (43件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途 300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 絶縁体標準厚さ(mm) 0.6 シース標準厚さ(mm) 1 シース色 黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 規格/略称 VCTF
倉茂電工 ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1本(100m)
翌々日出荷 から 8日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途 汎用機器への配線に。 長さ(m) 100 定格電圧(V) 600 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 材質(絶縁体) ビニル混合物 撚り合 線心を円形により合わせ テープ 8心以上はテープを重ね巻 材質(導体) 軟銅集合線
JAPPY (3件のレビュー) ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途 工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。 色 灰
倉茂電工 当日出荷 から 7日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途 電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
JAPPY (21件のレビュー) ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
最高使用温度(℃) 60 シース色 灰 最低使用温度(℃) -15(移動)/-25(固定) 規格/略称 VCTF
三ツ星 (7件のレビュー) ¥ 34,980~税込 ¥ 38,478~
1巻(100m)
当日出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 規格 JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E 材質(シース) 超柔軟軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 シース厚(mm) 1 シース色 黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 材質(導体) JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線 耐電圧(V/min) 1000(水中) 規格/略称 VCTF
倉茂電工 ¥ 41,980~税込 ¥ 46,178~
1本(100m)
3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途 電気機器内外への配線用。 定格電圧(V) 600 仕様 【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時) 使用温度範囲(℃) 0~105(可動時)/-30~105(固定時) 適合規格 UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法 全長(m) 100 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 シース色 黒 撚り合 線心を円形により合わせ 材質(導体) 軟銅集合線 耐電圧(V/min) AC3000 最低使用温度(℃) -30(固定時)、0(可動時) 規格/略称 VCTF
倉茂電工 ¥ 149,800~税込 ¥ 164,780~
1本(100m)
3日以内出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途 油環境下での配線に。 長さ(m) 100 定格電圧(V) 600 種類 産業機械用ケーブル 材質(シース) 耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体) ビニル混合物 撚り合 線心を円形により合わせ 材質(導体) 軟銅集合線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (89件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1巻(100m)
当日出荷 から 64日以内出荷
色 灰 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 JIS規格 JIS C 3306 耐熱温度(℃) 60 最高使用温度(℃) 60 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 シース色 灰 試験電圧(V/1分) AC2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅より線 規格/略称 VCTF
ELPA 当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類 電力ケーブル 全長(m) 10 定格電圧(V) 300 シース色 灰 規格/略称 VCTF
KHD (7件のレビュー) 当日出荷
種類 電源コード 全長(m) 3 芯数(C) 3 絶縁体厚さ(mm) 0.6 シース厚(mm) 1 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応 規格/略称 VCTF
弥栄電線 (1件のレビュー) 当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C) 2 適合規格 JIS C3306 定格電圧(V) 300 標準条長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.6 シース厚(mm) 1 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 1000 規格/略称 VCTFK
富士電線工業 (9件のレビュー) 当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 10 シース厚(mm) 1 規格 JIS C 3306 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 適合規格 PSE JIS 材質(シース) ビニル混合物 材質(絶縁体) ビニル混合物 最高使用温度(℃) 60 シース色 灰 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合撚線 耐電圧(V/min) 1000 最低使用温度(℃) -25(固定時)/-15(可動時) 規格/略称 VCTF
長岡特殊電線 (7件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途 電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E 最高使用温度(℃) 60 シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 規格/略称 VCTF
富士電線工業 (12件のレビュー) 当日出荷
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途 持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 色 (絶縁体)黒、白 シース厚(mm) 1 規格 JIS C 3306 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E 規格/略称 VCTFK
オーナンバ (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.6 適合規格 JIS C3306 〈PS〉E 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 定格電圧(V) 300 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) PVC 最高使用温度(℃) 60 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応 規格/略称 VCTF
オーム電機 当日出荷 から 翌々日出荷
カワイ電線 ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2 から100mm2 までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2 以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途 直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧 3000
弥栄電線 当日出荷
シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格 JIS C3306 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 17(周囲温度30℃) 芯数(C) 2 素線径(mm) 0.26 標準条長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.6 概算質量(kg/km) 75 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.5 シース厚(mm) 1 シース色 白 導体 公称断面積2mm2 、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm) 導体公称断面積(mm2 ) 2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 線心数 2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 素線数 37 耐電圧(V/min) 1000 短径×長径(Φmm) (仕上外径)約5.0×8.0 規格/略称 VCTFK
ELPA 当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 5 定格電圧(V) 300 導体公称断面積(mm2 ) 2
長岡特殊電線 (3件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途 電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E 最高使用温度(℃) 60 シース色 白 規格/略称 VCTF
オーム電機 当日出荷 から 翌々日出荷
種類 産業機械用ケーブル 使用電圧(V) 300 シース色 灰 規格/略称 VCTF
エスネット 翌々日出荷
多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。
用途 工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。 長さ(m) 10 最高使用温度(℃) 60 最低使用温度(℃) 固定/移動:-25/-15 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600
弥栄電線 当日出荷 から 5日以内出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
色 灰 適合規格 JIS C3306 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.6 シース厚(mm) 1 シース色 灰 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 耐電圧(V/min) 1000 規格/略称 VCTF
ELPA 当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 10 定格電圧(V) 300 導体公称断面積(mm2 ) 2
エスネット ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1巻(100m)
当日出荷 から 翌々日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途 屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。 全長(m) 100 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応 規格/略称 VCTF
伸興電線 ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~特価
1巻(100m)
当日出荷 から 翌日出荷
適合規格 JIS C3306 全長(m) 100 シース色 白 耐電圧(V/min) AC2000 規格/略称 VCTF
エスネット 翌々日出荷 から 4日以内出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途 600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。 長さ(m) 10 タイプ ソフトタイプ 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600
エスネット 翌々日出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 定格電圧(V) 300 最低使用温度(℃) 固定/移動:-25/-15 シース厚(mm) 10 シース色 灰 識別色 10 規格/略称 VCTF
カワイ電線 ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1巻(100m)
翌々日出荷 から 8日以内出荷
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途 主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 長さ(m) 【1条の標準】100 試験電圧 1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 リード線芯数 2 規格/略称 VCTFK
ELPA 3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 10 定格電圧(V) 300 導体公称断面積(mm2 ) 2
富士電線工業 ¥ 44,980税込 ¥ 49,478特価
1巻(100m)
当日出荷 から 61日以内出荷
エスネット 翌々日出荷
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途 耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。 長さ(m) 100 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応 規格/略称 VCTFK
カワイ電線 (1件のレビュー) ¥ 6,598~税込 ¥ 7,258~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途 2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。 シース色 灰 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 規格/略称 VCTF