カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • VFF(9)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 1.25(9)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 10(3)
  • 100(4)
シース色
  • シース色カラー(8)
  • シース色(6)
  • シース色(6)
芯数(C)
  • 2(7)
  • 37(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(5)
  • 2(1)
ブランド
  • ELPA(1)
  • オーナンバ(2)
  • KHD(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスネット(2)
  • 関西通信電線(1)
ELPA・オーナンバ・KHD・オーム電機・TRUSCO・エスネット・関西通信電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff2.0」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)17適合規格<PS>E
  • ビニール平行線 VFF オーム電機

    ビニール平行線 VFF

    オーム電機(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VFF使用電圧(V)AC300以下種類産業機械用ケーブル
  • VFFビニールコード TRUSCO

    VFFビニールコード

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
    用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    749税込824
    1巻(2m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コード KHD

    ビニル平形コード

    KHD
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    長さ(m)100心数(C)2
  • 端子付平形ビニール電線 エスネット

    端子付平形ビニール電線

    エスネット
    1,898税込2,088
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
    用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバ

    ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻

    オーナンバ
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線

    ビニル平形コード ( VFF )

    関西通信電線
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。規格/略称VFF線心数2絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
関連キーワード
vvf2.0-2c特集