移動用・機器用電線 ビニル平形コード

移動用・機器用電線 ビニル平形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニル平形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニル平形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニル平形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニル平形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニル平形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニル平形コード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 ビニル平形コード - 矢崎エナジーシステム

小型電気器具に使用する平形ビニルコードで主に家庭用電気機器の電源コードに使用されます。

長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3306
導体
より線
内容量
1巻(100m)
全12種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
導体外径(Φmm)
色(絶縁体)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463892VFF2-W白3.4×6.9551.82
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464382VFF0.75-W白2.7×5.5281.10.75
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464409VFF0.75-H灰2.7×5.5281.10.75
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464698VFF0.5-B黒2.5×5.1220.90.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464750VFF1.25-W白3.1×6.3401.51.25
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464890VFF0.5-W白2.5×5.1220.90.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465328VFF1.25-H灰3.1×6.3401.51.25
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465407VFF0.75-B黒2.7×5.5281.10.75
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465450VFF1.25-B黒3.1×6.3401.51.25
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465608VFF0.5-H灰2.5×5.1220.90.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465696VFF2-B黒3.4×6.9551.82
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465791VFF2-H灰3.4×6.9551.82
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする