3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)