10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)


電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 周囲温度(℃)40 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色
1巻(10m)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3 黒・白・赤 JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)