3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

関連キーワード