カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • VCTF(13)
    • VCT(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 三ツ星(1)
  • オーナンバ(2)
  • エスコ(7)
  • 伸興電線(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(14)
  • 0.5(25)
  • 0.75(70)
  • 1.25(63)
  • 2(49)
  • 2.0(8)
  • 5.5(6)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 色(3)
  • 色(2)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ケーブル vctf」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)オーナンバ
62,980税込69,278
1巻(100m)
4日以内出荷
3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
48,980税込53,878
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
3.5mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
93,500税込102,850
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
44,100税込48,510
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
75,200税込82,720
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
58,500税込64,350
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量41A600V(3.5mm2×2心)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
15,300税込16,830
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(198件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
47,980税込52,778
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら