カテゴリ

  • 電気材料(30)
    • VCT(16)
    • VCTF(10)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(14)
  • 3(18)
  • 4(15)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(13)
  • 0.5(22)
  • 0.75(86)
  • 0.823(1)
  • 1.25(90)
  • 1.31(1)
  • 2(71)
  • 2.0(11)
  • 2.08(1)
  • 3.31(1)
  • 5.5(18)
  • 8(6)
  • 13.30(1)
  • 14(4)
  • 21.15(1)
  • 22(2)
  • 38(2)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(14)
  • 15(2)
  • 20(14)
  • 25(1)
  • 30(10)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(10)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(9)
  • シース色黒(9)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 2.5(8)
  • 2.8(1)
  • 3.6(1)
ブランド
  • 富士電線工業(4)
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(3)
  • エスコ(8)
  • JAPPY(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 伸興電線(1)
  • カワイ電線(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 福電(1)
  • エスネット(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・エスコ・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・伸興電線・カワイ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・福電・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥30,600税込¥33,660
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥36,000税込¥39,600
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業

    VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)

    富士電線工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥45,000税込¥49,500
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻
    5日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
    用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • ソフトビニルキャブタイヤケーブル エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤケーブル

    エスネット
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

    富士電線工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1巻(100m)
    当日出荷から62日以内出荷
  • ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
    用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500~税込¥14,850~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
  • 3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥71,300税込¥78,430
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥41,700税込¥45,870
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥55,400税込¥60,940
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量41A600V(3.5mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電

    FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル

    福電
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
    用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。シース色黒定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500
関連キーワード
耐熱 vctf特集