富士電線工業
VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)
編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
用途
工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。
シールド
すずメッキ軟銅線
シース色
外被:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(編組)
すずメッキ軟銅線
内容量
1巻(100m)
関連資料:
(4.83MB)
全8種類を絞り込む
芯数(C)
3
4
許容電流(A)
選択してください
13
15
17
19
25
27
32
35
仕上外径(mm)
選択してください
10.8
11.4
11.7
12.5
13.1
14.4
15.7
17.2
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
許容電流(A)
芯数(C)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02874982
VCT-SB3.5×3C
26.5
把巻:紙包装
27
3
13.1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02874991
VCT-SB5.5×3C
38.5
把巻:紙包装
35
3
15.7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02875000
VCT-SB1.25×4C
18.5
把巻:シュリンク
13
4
11.7
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02875009
VCT-SB3.5×4C
33
把巻:紙包装
25
4
14.4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02875018
VCT-SB1.25×3C
15.5
把巻:シュリンク
15
3
10.8
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02875027
VCT-SB2×4C
23
把巻:紙包装
17
4
12.5
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02875036
VCT-SB5.5×4C
48
把巻:紙包装
32
4
17.2
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02875052
VCT-SB2×3C
18.5
把巻:シュリンク
19
3
11.4
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表